配線用遮断器:ボックスブレーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73015023 品番 B-D63E 30A
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)

極数3P 定格使用電圧(AC V)415 フレーム(AF)30 定格電流(A)30 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁 端子線押え方式(圧着端子使用可能) アズワン品番65-0286-36 素子数3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする