テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器:ボックスブレーカ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73015048
品番
B-D63E 40A
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
415
フレーム(AF)
50
定格電流(A)
40
接続可能電線(mm
2
)
22
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
熱動電磁
端子
線押え方式(圧着端子使用可能)
アズワン品番
65-0286-35
素子数
3E