※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBA231 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231 bigborn(ビッグボーン) 73015049 EBA231 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231 bigborn(ビッグボーン) 73015049 EBA231 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231 bigborn(ビッグボーン) 73015049 EBA231 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231 bigborn(ビッグボーン) 73015049 EBA231 EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231 bigborn(ビッグボーン) 73015049

EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73015049 品番 EBA231
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ストレッチ素材のテーパードシルエットパンツ。
バーチカルポケット・反射素材を備えたスタイリッシュワークパンツ。

スーダンブラウン 種別パンツ 機能ウエストストレッチ、静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル) ウエスト(cm)100 材質(ボタン)金属 仕様反射素材、両サイド/バーチカルポケット 伸縮性(%)16 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする