フレーム(AF)75
定格電流(A)75
種別漏電遮断器
質量(kg)6.6
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)425
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)169
寸法B(mm)240
寸法C(mm)118
適合モータ容量(kW)(AC200V時)18.5
接続可能電線(mm2)(最大)60
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
端子M8
極数・素子数3P・3E
定格遮断容量(kA)(100VAC)10
定格遮断容量(kA)(200VAC)10
動作時間(s)(最大)0.1