フレーム(AF)30
定格電流(A)20
種別漏電遮断器
質量(kg)2.85
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)300
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)142
寸法B(mm)180
寸法C(mm)91
適合モータ容量(kW)-
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
端子M5
極数・素子数3P・3E
定格遮断容量(kA)(100VAC)5.0
定格遮断容量(kA)(200VAC)5.0
動作時間(s)(最大)0.1