漏電遮断器 ボックスブレーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)60 注文コード73015285 品番GB-D63E 60A 30MA
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格電流など10種類から選べます 他の種類を見る

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)

フレーム(AF)60 定格電流(A)60 種別漏電遮断器 質量(kg)2.9 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)300 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)142 寸法B(mm)180 寸法C(mm)91 適合モータ容量(kW)(AC200V時)11 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 端子M6 極数・素子数3P・3E 定格遮断容量(kA)(100VAC)5.0 定格遮断容量(kA)(200VAC)5.0 動作時間(s)(最大)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする