テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
防滴ボックスブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73015303
品番
GB-P 20A 15MA(コンセント2個口×1)
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,749
販売価格(税別)
¥
11,590
バスケットに入れる
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数
2P
定格電圧(V)
100-100/200-200
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
20
仕様
組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)
0.8
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)
15
コンセント
負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数
2E