画像準備中

ダイヤスターUV 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73015385 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。作物づくりに専念できる、耐久無滴農POフィルムです。
最新の配合技術により、耐硫黄性を向上させました。 (メーカー試験法による)
硫黄燻蒸を行う栽培においても、従来品と比較して展張期間の延長が期待できます。
上記ダイヤスターの特長に加え、380ナノメーター以下の紫外線域をカット。
【期待される効果】
◆虫害の減少が期待できます。
紫外線をカットするので、スリップス・アブラムシ・コナジラミなどの害虫の侵入や活動を抑制します。
◆病害の減少が期待できます。
灰色カビ病・菌核病は、紫外線をカットすると菌糸の状態で生育が止まるので、被害は軽くてすみます。
◆病虫害の抑制効果があるので、省農薬栽培が期待できます。
◆作物の生育がよくなります。
葉や茎の生育を抑える紫外線をカットするので、作物の生育が促進されます。病虫害が少ない事も合わせ高品質・増収が期待できます。
◆キリ・モヤの発生を抑えます。

用途外張り用 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 幅(cm)135 性質塗布無滴 耐久性(年)5
注意
※【塗布無滴農POフィルムについてのご注意】
※・地域・ハウス構造・気象条件によっては耐用年数が短くなる場合があります。
※・地域・気象条件によっては、ホコリ・カビ・藻の付着により光線透過が低下する場合があります。柔らかい布などで洗い落としてください。
※【塗布型農POについてのお願い】
※・樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼りつくことがあります。万―貼りついた場合は、フィルムが貼りついた部分を濡らして少しずつはがしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする