画像準備中

アグリスカット 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73015401 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線透過タイプの塗布無滴農POフィルムです。
スッキリした透明感で、ハウスの中に光をよく透します。
素材に「メタロセン系プラストマー」を採用。
しなやかな強さをもつたフィルムです。
独自の塗布技術が無滴効果を持続。

用途外張り用 厚さ(mm)0.13 長さ(m)100 幅(cm)185 性質防霧、塗布無滴、透明
注意
※【塗布無滴農POフィルムについてのご注意】
※・地域・ハウス構造・気象条件によっては耐用年数が短くなる場合があります。
※・地域・気象条件によっては、ホコリ・カビ・藻の付着により光線透過が低下する場合があります。柔らかい布などで洗い落としてください。
※【塗布型農POについてのお願い】
※・樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼りつくことがあります。万―貼りついた場合は、フィルムが貼りついた部分を濡らして少しずつはがしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする