画像準備中

ソルーチェ 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73015638 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

破れにくく、軽くてベタつかない、バンドいらずの農POフィルムです。
透明性にすぐれ、汚れがつきにくく、光をよく透します。
無滴性にすぐれ、ハウス内の水滴のボタ落ちを防ぎます。
軽くてベタつきが少なく、展張・換気作業がラクにできます。
朝夕や曇雨天時におけるキリ。モヤの発生を抑えます。

用途外張り用、内張り用 厚さ(mm)0.1 長さ(m)100 幅(cm)150 性質防霧、無滴、透明
注意
※【塗布無滴農POフィルムについてのご注意】
※・地域・ハウス構造・気象条件によっては耐用年数が短くなる場合があります。
※・地域・気象条件によっては、ホコリ・カビ・藻の付着により光線透過が低下する場合があります。柔らかい布などで洗い落としてください。
※【塗布型農POについてのお願い】
※・樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼りつくことがあります。万―貼りついた場合は、フィルムが貼りついた部分を濡らして少しずつはがしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする