画像準備中

ノービエースみらい無地ムテキ 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73015830 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

必要な諸性能のバランスも高次元でとれた、使いやすい農ビです。
キリ・モヤの発生を抑えます。
長年にわたる研究開発の成果と、新たな技術の融合により農ビの使いやすさをさらに進化させました。

用途外張り用 厚さ(mm)0.075 長さ(m)100 幅(cm)185 性質防霧、無滴、透明
注意
※ノービエースみらいに関する注意
※・厚さ0.13mmと0.15mmのものは紫外線の一部をカットしますので、ナス栽培とミツバチを利用する栽培には使用できません。

※(梨地)無滴に関する注意
※・厚さ0.15mmのものは紫外線の一部をカットしますので、ナス栽培とミツバチを利用する栽培には使用できません。

※ノービエースみらい、ムテキムサシON 使用上の注意
※・ビニールの展張時や展張直後の乾燥した状態では、ベタつき防止性能は発揮されませんので換気作業時にご注意いただきますようお願いします。なお、ビニールの表面にハウス内の水分が付着し、なじむにしたがって、ベタつき防止性能が発揮されるようになります。

※防霧品のご使用にあたっての留意点
※1.キリ、モヤの発生が少ないので光をよく透します。一般農ビより温度の上昇が早く、直射光も多く透します。葉焼けや生育障害を防ぐため、早めで、こまめな換気や灌水で処理してください。
※2.ハウス内水滴(キリ・モヤ)の浮遊か少なく湿度がやや低く経過します。一般農ビよリハウス内がやや乾燥します。茎葉の伸長促進や果実の形態や熟度調整には、灌水など肥培管理に配慮してください。
※3.一般農ビでもハウス内面の水滴を上める構造はボタ落ちを誘発しますが、防霧品はフィルム面に沿って流れる水量が多いので、特に水止めの構造にならないように注意してください。
※4.ハウス内の環境条件(湿度・温度)、外気温の急変などによリキリ、モヤが発生することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする