※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA236
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73016248
品番
EBA236
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
洗練されたシャープなシルエットと豊富な機能。
ストレッチ素材でストレスフリーな動きを実現。
色
ダークアイビーグリーン
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、野帳対応、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル)
サイズ
LL
伸縮性(%)
16
バスト(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
仕様
反射素材、左胸/ペン差しフラップポケット、左胸/IDホルダーループ、左袖/ペン差し、左胸ポケット/マジックテープ(野暮を収納可能)、内ポケット、右胸/野暮が入るアウトポケット/ファスナーポケット、ウエスト/アジャスター釦、ノーフォーク