※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ダークアイビーグリーン
サイズ
EL
注文コード
73016257
品番
EBA236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたシャープなシルエットと豊富な機能。
ストレッチ素材でストレスフリーな動きを実現。
色
ダークアイビーグリーン
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、野帳対応、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル)
サイズ
EL
伸縮性(%)
16
バスト(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68
仕様
反射素材、左胸/ペン差しフラップポケット、左胸/IDホルダーループ、左袖/ペン差し、左胸ポケット/マジックテープ(野暮を収納可能)、内ポケット、右胸/野暮が入るアウトポケット/ファスナーポケット、ウエスト/アジャスター釦、ノーフォーク