※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 スーダンブラウン サイズM 注文コード73016293 品番EBA236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたシャープなシルエットと豊富な機能。
ストレッチ素材でストレスフリーな動きを実現。

スーダンブラウン 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、野帳対応、静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル) サイズM 伸縮性(%)16 バスト(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)62 仕様反射素材、左胸/ペン差しフラップポケット、左胸/IDホルダーループ、左袖/ペン差し、左胸ポケット/マジックテープ(野暮を収納可能)、内ポケット、右胸/野暮が入るアウトポケット/ファスナーポケット、ウエスト/アジャスター釦、ノーフォーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする