画像準備中

カーテンサンホット 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73016600 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

夜間の熱を逃がしぬくく暖かい。作物の生育を促進し、燃料費の節約に貢献。保温力を強化した、ベタつきにくく開閉作業がラクな保温力強化内張り専用農ビです。
夜間の放射熱による温度低下を少なくし、夜間の地温・気温を高く保ちます。
加温栽培では、燃料費の節約に貢献します。
ベタつきにくく作業性にすぐれ、さまざまな形式のカーテン・ハウス内トンネルに使用できます。
キリ・モヤの発生を抑え、朝夕の光がたっぷり入り多湿を防ぎます。
無滴性にすぐれ、水滴のボタ落ちを防ぎます。

用途内張り用 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 幅(cm)370 性質防霧、無滴、透明
注意
※カーテンサンホットに関する注意
※1内張り専用です。外張り・露地トンネルには使用しないでください。
※ また、フィルムに水が溜まったら、早めに水抜きしてください。
※2ハウスに張ったまま長期間使用しないときは、2〜3週間に1回程度 フィルムを開閉してください。
※ また、保管する場合は、よく乾燥させ、室内に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする