画像準備中

ダンビーノ 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73016916 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

一般農ビよりもさらに保温効果を高めた農ビです。品質向上、早期収穫につながります。
夜間、ハウス内の熱が放射によって逃げていくのを抑えます。 燃料費の節約が期待できます。
透明性がよく、昼間はハウス内に十分な太陽光を採り入れます。
ベタつきにくいので、サイドや谷部の巻き上げ換気作スムーズに行えます。
キリ・モヤの発生を抑えます。

用途外張り用 厚さ(mm)0.1 長さ(m)100 幅(cm)135 性質防霧、無滴、透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする