画像準備中

カットエースON 原反

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73017020 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

紫外線をカットするフィルムです。総合防除をサポートします。
虫害の減少が期待できます。
紫外線をカットするので、スリップス・アプラムシ・コナジラミなどの害虫の侵入や活動を抑制します。
病害の減少が期待できます。
灰色カビ病・菌核病は、紫外線をカットすると菌糸の状態で生育が止まるので、被害は軽くてすみます。
病虫害の抑制効果があるので、省農薬栽培が期待できます。
作物の生育がよくなります。
葉や茎の生育を抑える紫外線をカットするので、作物の生育が促進されます。病虫害が少ないことも合わせ高品質・増収が期待できます。
キリ・モヤの発生を抑えます。

用途外張り用、内張り用 厚さ(mm)0.075 長さ(m)100 幅(cm)150 性質防霧、無滴、透明
注意
※UVカットに関する注意
※1ナス栽培とミツバチを利用する栽培には使用できません。
※2病虫害に対する効果は抑制効果であり、殺虫・殺菌効果ではあリません。作物の状況に応じた適切な防除作業を行ってください。
※3生育が旺盛になることがあリます。草勢に見合った肥培管理を行ってください。

※防霧品のご使用にあたっての留意点
※1キリ、モヤの発生が少ないので光をよく透します。一般農ビよリ温度の上昇が早く、直射光も多く透します。
※ 葉焼けや生育傷害を防ぐため、早めで,こまめな換気や灌水で処理してください。
※2ハウス内水滴(キリモヤ)の浮遊が少なく湿度がやや低く経過します。
※ 一般農ピよりハウス内がやや乾燥します.茎葉の伸長促進や果実の形態や熟度調整には、灌水など肥培管理に配慮してください。
※3一般農ビでもハウス内面の水滴を止める構造はボタ落ちを誘発しますが、防霧品はフィルム面に沿って流れる水が多いので、特に水止めの構造にならないように注意してください。
※4ハウス内の環境条件(湿度、温度)、外気温の急変などによりキリ、モヤが発生することがあリます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする