画像準備中

サニーコートソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73017406 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「サニーコート」は、中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。
フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。
また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。

用途内張り用 寸法(mm)空気層:1.2 長さ(m)100 幅(cm)300 寸法(cm×m)300×100 性質透明
注意
※農薬が接触しますと劣化を早め、対候性や流滴性が低下する場合があります。直接かからない様ご注意ください。特に、硫黄燻蒸や硫黄散布は劣化を促進しますのでお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする