※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
EARLY BIRD ARNO ソフトシェルジャケットEBA926
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73017438
品番
EBA926
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
防風素材をボンディングした3層裏トリコットソフトシェルジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップを使用。
色
ディープグリーン
種別
ジャケット
機能
ストレッチ、防風、撥水
混率(%)
ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング)
サイズ
LL
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
バスト(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
仕様
ファスナーポケット、左袖/ペン差し、両サイド/ファスナー付きポケット、カフス/アジャスター、裾/スピンドル