※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARLY BIRD ARNO ソフトシェルフーディージャケットEBA927

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73017833 品番 EBA927
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防風素材をボンディングした3層裏トリコットフーディールジャケット
伸縮性のあるストレッチリップストップしたライトアウター

ディープグリーン 種別ジャケット 機能ストレッチ、防風、撥水、軽量 混率(%)ポリエステル100(3層ソフトシェル/裏トリコット、防風シートボンディング) サイズM 耐水圧(mmH2O)10000 初期透湿性(g/m2・24hr)5000 バスト(cm)114 裄丈(cm)83 着丈(cm)67 仕様右胸/ファスナーポケット、左袖/ペン差し、両サイド/ファスナー付きポケット、カフス/アジャスター、裾/スピンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする