※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73018156 品番 4749-2513
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

北欧ワークウェアBLAKLADERブランドの高機能ソフトシェルジャケット。
高機能防水性・撥水素材にバイカラーのユーロスタイルモデル。

機能防風、撥水・防水 ダークネイビー×ブラック 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8(3層ソフトシェル/裏フリース) サイズXXL 耐水圧(mmH2O)10000 初期透湿性(g/m2・24hr)5000 バスト(cm)133 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)50.5 着丈(cm)81 仕様反射素材、フード:取り外し可能、フード/スピンドル、内ポケット、裾/スピンドル、両胸/ファスナーポケット、両脇/ファスナーポケット、カフス:ストレッチニット+アジャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする