NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73022408
品番
RVM2045G-1.5D
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
材質
超硬合金
ねじれ角(°)
30/35
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
6.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
シャンク径公差
h6
刃数
2
表面処理
REVO M