RVM2080G-1.5D アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越) 73022453 RVM2080G-1.5D アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越) 73022453 RVM2080G-1.5D アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越) 73022453

アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73022453 品番 RVM2080G-1.5D
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。

材質超硬合金 ねじれ角(°)30/35 刃径(Φmm)8 刃長(mm)12 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 シャンク径公差h6 刃数2 表面処理REVO M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする