画像準備中

メンブレン窒素発生装置 NMG Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73022778 品番NMG50A-04N1-H00
参考基準価格(税別)¥999,700 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※
※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・電源不要
・ボンベ交換不要
・モジュラ接続タイプ
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※
※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合

注意
※モジュラ接続用のアダプタ・スペーサ等は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする