・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能 ・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※ ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃ ・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能 ・電源不要 ・ボンベ交換不要 ・モジュラ接続タイプ ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※ ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場 合