NACHI(不二越)
ZT フォーミングタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
ねじ径
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
食付
B
B
P
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73023616
品番
ZTF10M1R-B
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
材質
HSS Co
コーティング
ZT
呼び寸法
M10×1
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1
等級
REG R7
食付
B
ねじ長さ(mm)
9.3
全長(mm)
75
首下長(mm)
-
首径(mm)
-
シャンク径(Φmm)
7
ラジアル数
8
ねじの種類
M(メートルねじ)