曜日別特売
ZTF12M1R-B ZT フォーミングタップ NACHI(不二越) 73023659

ZT フォーミングタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1
ねじ径M12
ピッチ(mm)1
食付B
内容量1本注文コード73023659品番ZTF12M1R-B
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。

材質HSS CoコーティングZT呼び寸法M12×1ねじ径M12ピッチ(mm)1等級REG R7食付Bねじ長さ(mm)10.125全長(mm)82首下長(mm)-首径(mm)-シャンク径(Φmm)8.5ラジアル数8ねじの種類M(メートルねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする