曜日別特売
ZTF6M1R-P ZT フォーミングタップ NACHI(不二越) 73023738

ZT フォーミングタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M6×1
ねじ径M6
ピッチ(mm)1
食付P
内容量1本注文コード73023738品番ZTF6M1R-P
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。

材質HSS CoコーティングZT呼び寸法M6×1ねじ径M6ピッチ(mm)1等級REG R7食付Pねじ長さ(mm)9全長(mm)62首下長(mm)24首径(mm)4.75シャンク径(Φmm)6ラジアル数5ねじの種類M(メートルねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする