曜日別特売

スクリューピッチゲージ(メトリック)

(4件のレビュー)
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
この商品は種別・内容・精度など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
種別
0588-01-0000500
精度(mm)
±0.03(0.5~1.25)、±0.05(1.5~7.0)
注文コード
73023880
品番
158(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。

精度(mm)
±0.03(0.5~1.25)、±0.05(1.5~7.0)
枚数
17枚
種別
0588-01-0000500
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
ねじピッチ(mm)
0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
ねじ山角度(°)
60
素材
綿/ポリエステル/ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02006855
2022-03-09
用途: ネジ山を調べる為に買いました。

使用感は良いです。
助かってますます。
価格は少々高目ですが良い商品だと思います。

対象商品 : 03355107
2017-11-25
用途: ネジピッチの識別作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

精度がものすごく高いので、細かいピッチでも容易に判別できる。

対象商品 : 02006873
2015-10-16
用途: 精密部品の計測業務

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

対象商品 : 02006855
2013-07-03
用途: ネジピッチ測定(バイク)
堀井 様

使いかって良好、修理対象のネジを全て測定可能で価格的にも納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする