アクアREVOドリル マイクロ 5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)0.8 注文コード73024176 品番AQRVDM5D0080
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は直径など150種類から選べます 他の種類を見る

小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。

溝長(mm)5.6 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 直径(Φmm)0.8 先端角(°)120 材質超硬 先端寸法(mm)0.2 表面処理REVO D 首下長(mm)10.2 シャンク径公差h6 加工穴深さ5DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0〜-0.009

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする