工具不要で組み立て簡単!ダイニングに最適な高さのあるテレビ台 組み立ては板を挟み支柱同士をねじるだけ。工具もいらず簡単です。 幅110×奥行29.5cmで32型TVに対応しています。 一般的なテレビ台より高い約60cmで、チェアやベッドから見やすい高さです。 オープン収納スペースにはAV機器や雑誌などをたっぷり収納できます。 キッチンやリビングのサイドボードとしても活躍します。 オープンボードでAV機器などの熱もこもりにくく、配線にも困りません。