アクアREVOドリル マイクロ 10D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)0.83 注文コード73025707 品番AQRVDM10D0083
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は直径など150種類から選べます 他の種類を見る

小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。

溝長(mm)10.2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 直径(Φmm)0.83 先端角(°)120 材質超硬 先端寸法(mm)0.2 表面処理REVO D 首下長(mm)14.7 シャンク径公差h6 加工穴深さ10DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0〜-0.009

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする