画像準備中

KDファブリックチェスト クレオ 3段 WH*BR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73025736 品番29030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

収納力バツグン!スタイリッシュなファブリックチェスト
引き出し1杯は内寸幅55.5×奥行26.5×高さ17.5cmで、目安としてYシャツ10枚もしくはセーター5枚が収納できます。
軽量で折りたためるファブリック素材の引き出しは、すべて引き出して作業ができます。
幅59.5×奥行30cmの天板スペースには、フォトスタンドや花瓶などを飾って楽しめます。
足元の空間は高さ11cmあり、一般的なお掃除ロボットも通ります。
高さやがたつきの調整に役立つアジャスターが付いています。
地震などによる転倒防止対策として、壁とチェストを固定する転倒防止パーツが付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする