お庭にもうひとつのリビングを。アーバンリゾートをつくる、ロッキングチェア&テーブル3点セット
ゆったりと腰をあずけると、アームと一体になった脚部がやさしく揺れて、心までリラックス。穏やかな時間を届ける、心地よいアーチデザインです。
アームは圧迫感のないオーバルパイプを採用。軽やかで握りやすく、脚部との一体構造が美しさと安定感を生み出します。
チェアは1脚4.5kgの軽量設計。お掃除のときも、ラクに動かせます。
通気性・耐候性・耐久性に優れた厚手(560g/m2)のテスリン素材を使用。蒸れにくく、お手入れも簡単です。
直径47cmの丸テーブルは、ドリンクや軽食を置くのにぴったり。くつろぎのひとときに寄り添います。
天板には5mm厚の強化ガラスを採用。光沢のあるブラックが、高級感と重厚な存在感を引き立てます。