画像準備中

鍵付き収納ボックス オーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73026077 品番52275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鍵付きで安心!プライバシーを守る収納ボックス
他のインテリアとも合わせやすい、お部屋に馴染む木目調デザインです。
大切なものや見られたくないものを安心して保管できます。
見た目もスッキリな扉収納なので、書類や見せたくないものをドサッと収納できます。
棚板は3.2cmピッチで高さを調節できる可動式。収納したい物に合わせて高さを決めることができます。
スタイリッシュなシルバーカラーの取っ手がアクセントに。
どこにでも設置しやすい幅39×奥行31cmのコンパクトサイズです。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×720

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする