画像準備中

連結できる収納ボックス オーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73026208 品番52261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ディスプレイしながらたっぷり収納!連結できる収納ボックス
他のインテリアとも合わせやすい、お部屋に馴染む木目調デザインです。
上段は扉がないため物の出し入れがしやすく、ディスプレイスペースにもピッタリ◎
コード穴がついているので電子機器などの配線もラクラクです。
背面には熱を逃がす穴をあけているため、熱をもつAV機器などを置いても安心です。
見た目もスッキリな扉収納なので、書類や見せたくないものをドサッと収納できます。
連結用のダボ穴があるので、別売りの収納ボックスと合わせて収納を拡張できます。

天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×290×646 総耐荷重(kg)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする