工具不要で組み立て簡単!キャスター付きのマルチテーブル 組み立ては板を挟み支柱同士をねじるだけ。工具もいらず簡単です。 天板は幅59.5×奥行39cmで軽い食事や作業などに丁度いい大きさです。 天板下のスペースにリビング小物や雑誌などを収納できます。 キャスターはロック付きなので使用中は動かないように固定できます。 ソファやベッドに合わせやすい高さ28.5cm。サイドテーブルとしても活躍します。 シンプルなデザインで汎用性が高く、プリンターラックやテレビボードなど、さまざまな用途で活躍します。