コンパクトでスタッキングできる!卓上コレクションボックス
インテリアに自然と馴染む木目調仕上げ。コレクションを引き立てながら空間に温もりをプラス。
幅38.1×奥行28.5×高さ37.9cm。デスクやチェストの上にも収まりやすいサイズ感です。
棚板は3.2cm間隔で調整可能。フィギュアや雑貨など高さの異なるアイテムもきれいに収納。
コレクションを多方向から楽しめる、前面ガラス&側面ガラスの設計です。
固定用ダボ付きでズレにくく、安定して積み重ね可能(推奨3台)。省スペースでコレクションを楽しめます。
ボックス上部もディスプレイに使えるので、空間をムダなく楽しめます。