画像準備中

キッズブックラック オーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73026497 品番52281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

絵本やおもちゃをまとめて収納!大容量のキッズラック
ナチュラルな木目がお部屋に優しく馴染みます。隠しキャスター付きで移動もラクラク◎
収納スペース8つに区切られているので用途を決めて使いやすく、お子様のお片付けトレーニングにも役立ちます。
中棚は可動式なので、収納するものに合わせて高さを調節できます。
お子様が使いやすい高さ60cmのロータイプです。また、隠しキャスター付きなので、お掃除の際の移動も楽々です。
バッグや帽子を引っ掛けて収納できます。フックは左右どちらでも取り付けできます。
お子様も安心して使えるように、本棚正面の角は丸くデザインしています。

耐荷重(kg)(フック)1 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×298×600 総耐荷重(kg)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする