画像準備中

KDダイニング3点セット アペックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73026576 品番51243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
耐荷重(kg)(テーブル)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:430×450×840、テーブル:700×700×755 座面高さ(mm)チェア:450 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×755

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする