不二貿易
不二貿易の テーブル・椅子セット
不二貿易の デスク&チェアー
KDダイニング5点セット アペックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73026585
品番
51244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
(テーブル)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア:430×450×840、テーブル:1100×700×755
座面高さ(mm)
チェア:450
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×700×755
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません