NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73026933
品番
RVM4040G-4D
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
材質
超硬
ねじれ角(°)
36.5/39
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
シャンク径公差
h6
刃数
4
表面処理
REVO M