アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73026994 品番 RVM4080G-4D
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。

材質超硬 ねじれ角(°)36.5/39 刃径(Φmm)8 刃長(mm)32 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)8 シャンク径公差h6 刃数4 表面処理REVO M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする