NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73027064
品番
RVM4200G-4D
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
材質
超硬
ねじれ角(°)
36.5/39
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
シャンク径公差
h6
刃数
4
表面処理
REVO M