NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアREVOドリル オイルホール8D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3.2
注文コード
73027098
品番
AQRVDOH8D0320
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
溝長(mm)
39
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
4
直径(Φmm)
3.2
材質
超硬
先端角(°)
140
表面処理
REVO D
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
26〜30
直径許容差
h7
商品説明動画
参考になった