USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73028823 品番SA1P-UC24V
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続

付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源【USB】DC5V/2A以上 消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
組立時のセンサ位置確認
KT Tech 様 (製造業)

他社製の9V電池と違い、モバイルバッテリを繋げて使用しているが
電池切れ心配はほぼ無し、切れていてもあまり使わない9V電池を探し回る必要なく、USB繋げば使えるので良い。
形状サイズやマジックバンドもモバイルバッテリと相性が良い。

2025-01-31
用途:
リレー試験用

9V電池を使用するタイプより長時間使用できます。
モバイルバッテリーをお持ちの方は便利かと思います。

対象商品:
73028823
2024-04-14
用途:
センサー配線調査
キヨテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に良いセンサーチェッカーだと思います。
バッテリー電源にプラスして電池式も使用出来ると尚更
いいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする