曜日別特売
F-2000PC-M 卓上型PHメータ HORIBA 73029128

卓上型PHメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容マイクロToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618S-10D+pH標準液セット101-S)測定項目pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度注文コード73029128品番F-2000PC-M
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥383,900
販売価格(税別)
349,000

モノクロ液晶スタンダードモデル

仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示セット内容マイクロToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618S-10D+pH標準液セット101-S)質量(g)約770電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度表示バックライト付き、カスタム5 インチプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000 件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする