マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FM フェイスミルアーバ BT30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029304
品番
BT30-FM16-75
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
1
寸法d(Φmm)
16
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
32
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
8
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M8
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能