マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FM フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029408
品番
BT40-FM22.225-125
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
2
寸法d(Φmm)
22.225
寸法L(mm)
125
寸法D(mm)
45
寸法H(mm)
18
寸法K(mm)
4
寸法W(mm)
8
寸法C(mm)
45
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M10
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能