マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMA フェイスミルアーバ BT30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029435
品番
BT30-FMA-25.4-45
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
1
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L(mm)
45
寸法D(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
9.5
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
33
寸法G
MBA-M12
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能